Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5362BLWR Priză dreaptă, Duplex, 15A 125V, Albastru | BD3WUM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5362BLWR Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, albastru

În stoc
Articol: BD3WUM Model: 5362BLWR

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€18.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriAlbastru
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCESpate și lateral cablat
MaterialTermoplastic / compozit
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
FazăMonofazate
MărimeaStandard
Temp. EvaluareMaxim continuu 75 de grade C; minim -40 grade C
Voltaj125 V
wattage1875 W
Dimensiunea firului# 12 AWG la # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli cu 3 fire

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5362BLWR Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, albastru
€18.14 /unitate