HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5462LA Straight Receptacle, Duplex, 20A 250V, 6-20R, Light Almond | BD3XKE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5462LA Priză dreaptă, duplex, 20A 250V, 6-20R, migdal deschis

Articol: BD3XKE Model: 5462LA
€30.84 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriMigdală ușoară
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Max. HP2
NEMA Rating-ul6-20R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Voltaj250 V
wattage5000 W
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli cu 3 fire

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5462LA Priză dreaptă, duplex, 20A 250V, 6-20R, migdal deschis
€30.84 /unitate