HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 7401023 Conector cablu, drept, cu plasă, dimensiune 1 inch | CE6TTQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 7401023 Conector cablu, drept, cu plasă, dimensiune 1 inch

Element: CE6TTQ Model: 7401023
€175.09 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector cablu
Dimensiunea cablului0.750 - 0.875 "
Dimensiunea conductorului0.75 - 0.875 "
Dia. Gama (In.)0.750 - 0.875 "
afişare Dimensiune1 "NPT
Condiții de expunereLocație umedă
MaterialAluminiu, oțel inoxidabil
Număr de conductori1
Temperatura de operare.–30 la +240 grade F
Interval de temperatură-30 până la 240 grade F
Dimensiune de filet1 "NPT

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 7401023 Conector cablu, drept, cu plasă, dimensiune 1 inch
€175.09 /unitate