HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 7401025 Cord Connector, Straight, With Mesh, Size 1 Inch | CE6TTR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 7401025 Conector cablu, drept, cu plasă, dimensiune 1 inch

Articol: CE6TTR Model: 7401025
€175.09 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector cablu
Dimensiunea cablului0.875 - 10.000 "
Dimensiunea conductorului0.875 - 1 "
Dia. Gama (In.)0.875 - 1.000 "
afişare Dimensiune1 "NPT
Condiții de expunereLocație umedă
MaterialAluminiu, oțel inoxidabil
Număr de conductori1
Temperatura de operare.–30 la +240 grade F
Interval de temperatură-30 până la 240 grade F
Dimensiune de filet1 "NPT

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 7401025 Conector cablu, drept, cu plasă, dimensiune 1 inch
€175.09 /unitate