Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460R9 Iec Pin și mușcă, mamă, 60A, 250 VAC, albastru | AB4DQM 1XC91

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460R9 Iec Pin și mușcă, mamă, 60 A, 250 VAC, albastru

În stoc
Articol: AB4DQM Model: A460R9Crucea Ref: 1XC91

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€707.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin IEC și mufă
amperi60
Material corpNylon Zytel 101
CuloriAlbastru
Evaluare curentA 60
Condiții de expunereEtanş
HP15
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază3
TipUnghiul IEC
Voltaj250
Voltaj250 VAC
wattage15000
Dimensiunea firului# 8 - # 2 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCondiții de expunereMaterialStil de montareTipDimensiunea firuluiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460P9 Iec Pin și mușcă, tată, 60A, 250 VAC, albastru | AB4DQJ 1XC85 A460P9Uscat în interiorCompozitcordonProfil scăzut# 4 AWG€737.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460R9 Iec Pin și mușcă, mamă, 60 A, 250 VAC, albastru
€707.70 /unitate