HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C2LA Straight Receptacle, 15A 125V, 2P - 3W Grounding, 5-15R, Light Almond | BD3UGM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C2LA Priză dreaptă, 15A 125V, 2P - 3W împământare, 5-15R, migdale ușoare

Articol: BD3UGM Model: BR15C2LA
€9.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriMigdală ușoară
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 15
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime3.28 "
Lungime1.32 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Voltaj125 V
Lăţime0.83 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C2LA Priză dreaptă, 15A 125V, 2P - 3W împământare, 5-15R, migdale ușoare
€9.67 /unitate