HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20BLKTR Priză dreaptă, Duplex, 20A 125V, Negru, 1 buc | CE6QTF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20BLKTR Priză dreaptă, duplex, 20A 125V, negru, 1 buc

Articol: CE6QTF Model: BR20BLKTR
€15.97 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriNegru
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime3.28 "
Lungime1.32 "
MaterialNailon
Max. HP1
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 V
wattage2500 W
Lăţime0.83 "
Dimensiunea firului# 12 AWG la # 10 AWG

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli cu 3 fire

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20BLKTR Priză dreaptă, duplex, 20A 125V, negru, 1 buc
€15.97 /unitate