DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS BR20C1R Priză dreaptă, 20A 125V, 2P - 3W împământare, 5-20R, roșu | CE6QTN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20C1R Priză dreaptă, 20A 125V, 2P - 3W împământare, 5-20R, roșu

Element: CE6QTN Model: BR20C1R
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriRoșu
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime3.28 "
Lungime1.32 "
MaterialNailon
Max. HP1
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Voltaj125 VAC
Lăţime0.83 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20C1R Priză dreaptă, 20A 125V, 2P - 3W împământare, 5-20R, roșu