HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15BLKP2 Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, negru, 1 buc, cablu torți de 8 inchi | CE6QUD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15BLKP2 Prize drepte, duplex, 15A 125V, negru, 1 buc, 8 inchi cablu torsadat

Articol: CE6QUD Model: CR15BLKP2
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriNegru
Suport conectareCablat lateral
Evaluare curentA 15
Diametrul BCECablat lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime3.28 "
Lungime1.32 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Voltaj125 V
Lăţime0.83 "
Dimensiunea firului# 12 AWG

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli cu 3 fire

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15BLKP2 Prize drepte, duplex, 15A 125V, negru, 1 buc, 8 inchi cablu torsadat