Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR205 Receptacle, unic, 20A, 250V, 2 poli, 3 fire, împământare automată, maro | BD4XGF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză CR205, unică, 20 A, 250 V, 2 poli, împământare cu 3 fire, împământare automată, maro

În stoc
Articol: BD4XGF Model: CR205
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
€19.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriMaro
Suport conectareTerminalele cu șurub
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Materialtermoplastic
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ul6-20R
Număr de poli2
Număr de fireÎmpământare cu 3 fire
FazăMonofazate
Voltaj250 kV
wattage5000
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 12 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză CR205, unică, 20 A, 250 V, 2 poli, împământare cu 3 fire, împământare automată, maro
€19.83 /unitate