HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15C2BL Prize drepte, 15A 125V, 2P - 3W Legare la pământ, 5- 15R, Albastru | CE6QUU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15C2BL Priză dreaptă, 15A 125V, 2P - 3W împământare, 5-15R, albastru

Element: CE6QUU Model: DR15C2BL
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriAlbastru
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 15
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime3.28 "
Lungime1.32 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Voltaj125 VAC
Lăţime0.83 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15C2BL Priză dreaptă, 15A 125V, 2P - 3W împământare, 5-15R, albastru