Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSL220 Comutator Decorator, Poli dublu, 20A, 120/277VAC, Cablat în spate și lateral, Maro | BC9ZBB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Comutator decorativ DSL220, dublu poli, 20A, 120/277VAC, cu fir pe spate și lateral, maro

În stoc
Articol: BC9ZBB Model: DSL220

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€81.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrerupator
CuloriMaro
Suport conectarePre-cablat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEPre-cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 1500 V AC timp de 1 minut
Înălţime1.61 "
Lungime4.12 "
MaterialPolicarbonat
Număr de poli2
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Voltaj120-277 VAC
Lăţime1.73 "
Dimensiunea firului# 12 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Comutator decorativ DSL220, dublu poli, 20A, 120/277VAC, cu fir pe spate și lateral, maro
€81.92 /unitate