Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT202W Cutie din spate, pentru butuc Npt 20A și 30A 3/4 inch, trecere, gri, aluminiu turnat | AE3XZR 5GTG6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cutie din spate FT202W, pentru butuc Npt 20A și 30A de 3/4 inch, trecere, gri, aluminiu turnat

În stoc
Articol: AE3XZR Model: FT202WCrucea Ref: 5GTG6
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
€310.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFeed Thru Box
amperi20/30
UnghiDrept
Tip cutieDeși hrăniți-vă
Intrarea cabluluiPrin Hub
CuloriGri
ConstrucţieArunca
Înălţime4.5 "
Butuc3 / 4 "
Lungime7.14 "
MaterialAluminiu
Număr de puncte de desfacereAcceptă 1 dispozitiv
TipMetalic, drept
Foloseste cuDispozitive IEC 309 Pin și Sleeve
Lăţime3.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8302416080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Șuruburi de montare incluse

Variante de produs

ProdusModelPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT302W Cutie din spate, pentru butuc Npt 20A și 30A 1 inch, trecere, gri, aluminiu turnat | AE3XZT 5GTG7 FT302W€352.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cutie din spate FT202W, pentru butuc Npt 20A și 30A de 3/4 inch, trecere, gri, aluminiu turnat
€310.56 /unitate