Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP20M Gfci cu priză, 20A 120VAC, 5-20R, lungime cablu 6 ft, nivel de declanșare 4-6 Ma, galben | AE7LKH 5Z978

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP20M Gfci cu priză, 20A 120VAC, 5-20R, lungime cablu 6 ft, nivel de declanșare 4-6 Ma, galben

În stoc
Articol: AE7LKH Model: GFP20MCrucea Ref: 5Z978

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€794.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug-in GFCI cu Quad Outlet Box
amperi20
CuloriGalben
Configuraţie4 prize
Lungime cablu6ft
Evaluare curentA 20
Evaluarea incinteiNEMA 3R
Ecartament / Conductor12/3
HP1
Hz60
Materialtermoplastic
Denumirea cablului NECSJEOW
Configurare plug NEMA5-20P
Configurația recipientului NEMA(4) 5-20R
Număr de poli2-Pol
Număr de fireÎmpământare cu 3 fire
FazăMonofazate
Gama de lungimi5 până la 10 ft
Resetare tipManual
Voltaj120 VAC
wattage2500
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 12 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8536308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentEcartament / ConductorHPConfigurare plug NEMAConfigurația recipientului NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP15M Gfci cu priză, 15A 120VAC, 5-15R, lungime cablu 6 ft, nivel de declanșare 4-6 Ma, galben | AE7LKG 5Z977 GFP15M15A 1514/31/25-15P(4) 5-15R€894.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP20M Gfci cu priză, 20A 120VAC, 5-20R, lungime cablu 6 ft, nivel de declanșare 4-6 Ma, galben
€794.97 /unitate