Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5315 Gfci Line Cablu, portabil, automat, 30A 3Ph 250VAC, 6 ft, 4-6 Ma nivel de declanșare, galben | AA9JFX 1DJH9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cablu de linie GFP5315 Gfci, portabil, automat, 30A 3Ph 250VAC, 6 ft, nivel de declanșare 4-6 Ma, galben

În stoc
Articol: AA9JFX Model: GFP5315Crucea Ref: 1DJH9
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
€1,382.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de linie GFCI
amperi30
CuloriGalben
Dimensiunea conductorului# 10 AWG
ConfiguraţieConexiune cu fir de utilizator
Suport conectareConecteaza
Construcţiefabricate
Lungime cablu6ft
Evaluare curentA 30
Diametrul BCEConecteaza
Evaluarea incinteiNEMA 4X
Ecartament / Conductor10/3
Hz60
MaterialValox
Denumirea cablului NECSJGOOW
Configurare plug NEMASârmă goală
Configurația recipientului NEMASârmă goală
Număr de conductori4
Număr de poli3
Număr de fire4
În afara Dia.0.335 "
Gama de lungimi5 până la 10 ft
Resetare tipAutomat
Temp. Evaluare-35 grade C până la 66 grade C
Voltaj3 faze 250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8536308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Produse de protecție a energiei, portabile Gfci de mare intensitate, industriale / comerciale

Variante de produs

ProdusModelEcartament / ConductoramperiCuloriHPMaterialDenumirea cablului NECConfigurare plug NEMAConfigurația recipientului NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1311 Gfci Line Cable, portabil, automat, 30A 120VAC, 2 ft, 4-6 Ma, galben | AA9JFL 1DJG7 GFP1311-30Galben-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală€522.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1312 Gfci Line Cable, portabil, automat, 30A 120VAC, 25 ft, 4-6 Ma, galben | AA9JFM 1DJG8 GFP1312-30Galben-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală€838.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2301 Gfci Line Cable, portabil, manual, 30A 240VAC, 2 ft, 4-6 Ma, negru | AA9JFN 1DJG9 GFP2301-30Negru-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală€824.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2302 Gfci Line Cable, portabil, manual, 30A 240VAC, 25 ft, 4-6 Ma, negru | AA9JFP 1DJH1 GFP2302-30Negru-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2312 Gfci Line Cable, portabil, automat, 30A 240VAC, 25 ft, 4-6 Ma, Y ​​Ellow | AA9JFQ 1DJH3 GFP2312-30Galben-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3305 Gfci Line Cable, portabil, manual, 30A 120/240VAC, 6 ft, 4-6 Ma, negru | AA9JFR 1DJH4 GFP3305-30Negru-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală€1,214.01
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3315 Gfci Line Cable, portabil, automat, 30A 120/240VAC, 6 ft, 4-6 Ma, galben | AA9JFT 1DJH5 GFP3315-30Galben-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cablu de linie GFP5315 Gfci, portabil, automat, 30A 3Ph 250VAC, 6 ft, nivel de declanșare 4-6 Ma, galben
€1,382.65 /unitate