HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP6C15M Cablu de linie Gfci, portabil, manual, 15A 120VAC, 5-15R, 6 ft, 4-6 Ma | AD6ZGG 4CT54

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP6C15M Cablu de linie Gfci, portabil, manual, 15A 120VAC, 5-15R, 6 ft, 4-6 Ma

Articol: AD6ZGG Model: GFP6C15MCrucea Ref: 4CT54

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de linie GFCI
amperi15
CuloriNegru
Dimensiunea conductorului# 14 AWG
Configuraţie1 priză
Suport conectareConecteaza
Construcţiefabricate
Lungime cablu6ft
Evaluare curentA 15
Diametrul BCEConecteaza
Evaluarea incinteiEtanş
HP1/2
Hz60
MaterialPVC
Denumirea cablului NECSJEOW
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de conductori3
Număr de poli2
Număr de fire3
În afara Dia.0.245 "
Gama de lungimi5 până la 10 ft
Resetare tipManual
Temp. Evaluare-35 grade C până la 66 grade C
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8536308000
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Produse de protecție a energiei, Gfci Linecord, comercial

Variante de produs

ProdusModelEcartament / ConductoramperiCuloriHPMaterialDenumirea cablului NECConfigurare plug NEMAConfigurația recipientului NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1311 Gfci Line Cable, portabil, automat, 30A 120VAC, 2 ft, 4-6 Ma, galben | AA9JFL 1DJG7 GFP1311-30Galben-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală€522.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1312 Gfci Line Cable, portabil, automat, 30A 120VAC, 25 ft, 4-6 Ma, galben | AA9JFM 1DJG8 GFP1312-30Galben-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală€838.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2301 Gfci Line Cable, portabil, manual, 30A 240VAC, 2 ft, 4-6 Ma, negru | AA9JFN 1DJG9 GFP2301-30Negru-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală€824.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2302 Gfci Line Cable, portabil, manual, 30A 240VAC, 25 ft, 4-6 Ma, negru | AA9JFP 1DJH1 GFP2302-30Negru-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2312 Gfci Line Cable, portabil, automat, 30A 240VAC, 25 ft, 4-6 Ma, Y ​​Ellow | AA9JFQ 1DJH3 GFP2312-30Galben-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3305 Gfci Line Cable, portabil, manual, 30A 120/240VAC, 6 ft, 4-6 Ma, negru | AA9JFR 1DJH4 GFP3305-30Negru-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală€1,214.01
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3315 Gfci Line Cable, portabil, automat, 30A 120/240VAC, 6 ft, 4-6 Ma, galben | AA9JFT 1DJH5 GFP3315-30Galben-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP6C15M Cablu de linie Gfci, portabil, manual, 15A 120VAC, 5-15R, 6 ft, 4-6 Ma