Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL11SP Întrerupător cu mâner de bat, o singură direcție, 10A, 250V/10A, 125V, terminal cu spade | BD2CKP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL11SP Întrerupător cu mâner pentru liliac, o singură direcție, 10A, 250V/10A, 125V, terminal cu spade

În stoc
Articol: BD2CKP Model: HBL11SP
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
€11.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrerupator
AcțiuneSPST
CuloriMetalic
Evaluare curent10 / 20 A
Înălţime1.13 "
Lungime2.2 "
Max. HP0.75
Metoda de montareMontare pe panou
Număr de poli1
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Voltaj250 / 125 VAC
Lăţime0.56 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL11SP Întrerupător cu mâner pentru liliac, o singură direcție, 10A, 250V/10A, 125V, terminal cu spade
€11.13 /unitate