Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221GHCS Toggle Switch, Single Pole, 20A120/277VAC, Gray | BC8TZB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221GHCS Toggle Switch, Single Pole, 20A120/277VAC, Gray

În stoc
Articol: BC8TZB Model: HBL1221GHCS

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€40.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
CuloriGri
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 1500 V AC timp de 1 minut
Înălţime1.82 "
Lungime4.18 "
Număr de poli1
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Voltaj120-277 VAC
Lăţime1.45 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Variante de produs

ProdusModelTemperatura de operare.CuloriSuport conectareVoltajLăţimeEvaluare curentÎnălţimeIndicatorPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221PL Comutator basculant, unipolar, 20A, 120/277VAC, roșu | AE7LDN 5Z737 HBL1221PLMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără ImpactRoșuSpate și lateral cablat120-277 VAC1.31 "A 201.86 "Aprindeți cu încărcare activată€133.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RAYFSQFW Comutator basculant, unipolar, 15A, 120VAC, alb | AZ4BHF RAYFSQFW32 Deg.F la 104 Deg.FAlb-120 VAC2.2 "A 1.54.1 "-€93.41
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS RAYFSQFI Comutator basculant, unipolar, 15A, 120VAC, fildeș | AZ4PVU RAYFSQFI32 Deg.F la 104 Deg.FFildeş-120 VAC2.2 "A 1.54.1 "-€93.41
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS RAYFSQFLA Comutator basculant, unipolar, 15A, 120VAC, migdal deschis | AZ4XER RAYFSQFLA32 Deg.F la 104 Deg.FMigdală ușoară-120 VAC2.2 "A 1.54.1 "-€93.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221WHCS Comutator basculant, unipolar, 20A, 120/277VAC, alb | BC7RRD HBL1221WHCSMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără ImpactAlbSpate și lateral cablat120-277 VAC1.45 "A 201.82 "-€40.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL18221CN Întrerupător basculant, unipolar, 20A, 347VAC, maro | BC7RRE HBL18221CNMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără ImpactMaroSpate și lateral cablat347 VAC1.3 "A 201.86 "-€47.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSB120I Întrerupător de perete, 1 pol, 20 A, fildeș, 120 până la 277 V AC, spate și lateral | BC7WUQ 49YL39 CSB120IMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără ImpactFildeşSpate și lateral cablat120-277 VAC1.49 "A 201.83 "-€19.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221GHCS Toggle Switch, Single Pole, 20A120/277VAC, Gray
€40.31 /unitate