Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL223SPMM Întrerupător cu mâner pentru liliac, momentan, dublu poli, 10A, 250V/10A | BC8UUK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL223SPMM Întrerupător cu mâner pentru liliac, momentan dublu pol, 10A, 250V/10A

În stoc
Articol: BC8UUK Model: HBL223SPMM

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€28.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrerupator
AcțiuneDPDT
CuloriMetalic
Configurare contactMomentan
Evaluare curent10 / 20 A
Înălţime1.3 "
Lungime2.27 "
Max. HP1.5
Metoda de montareMontare pe panou
Număr de poli2
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Voltaj250 / 125 VAC
Lăţime0.76 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL223SPMM Întrerupător cu mâner pentru liliac, momentan dublu pol, 10A, 250V/10A
€28.56 /unitate