HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311EBK mufă tată, 20A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire | CE6RZW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311EBK mufă tată, 20A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire

Articol: CE6RZW Model: HBL2311EBK
€44.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de blocare
Gama de cabluri0.360-0.930 "
CuloriNegru
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.360 "-0.930"
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime2.75 "
Lungime2.26 "
MaterialNailon
Max. HP1
MontareMontat pe cablu
NEMA Rating-ulL5-20P
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj125 VAC
wattage2000 W
Lăţime2.26 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311EBK mufă tată, 20A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire
€44.77 /unitate