Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323VBK Corp conector mamă, 20A,, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD7YGJ 4HD27

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323VBK Corp conector mamă, 20A,, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire

În stoc
Articol: AD7YGJ Model: HBL2323VBKCrucea Ref: 4HD27
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
€41.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
amperi20
Material corpNailon
Gama de cabluri0.325-0.720 "
CuloriNegru
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.325 "-0.720"
Dimensiunea cablului0.326 "până la 0.720"
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime3.5 "
IzolațieCorp izolat
Lungime1.81 "
MaterialNailon
MontareMontat pe cablu
Configurare NEMAL6-20R
NEMA Rating-ulL6-20R
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Temp. EvaluareContinuă maximă: 75 de grade. C; Minim continuu: -40 de grade. C fără impact, -25 de grade. cu impact.
Voltaj240 VAC
Voltaj250 VAC
Lăţime1.81 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 8 AWG
Tipul firuluiUnelte de suspensie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeamperiGama de cabluriMaterialMontareConfigurare NEMANEMA Rating-ulNumăr de poliPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7464V Corp conector mamă, 15A, 125VAC, 2 poli, 2 fire fără împământare, negru | AB4CXP 1X998 HBL7464V1.06 "150.220-0.385 "NailonMontat pe cabluML-1RML-1R2€38.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4779VY Corp conector mamă, 15A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC8QMJ 3D812 HBL4779VY1.5 "150.220-0.660 "NailonMontat pe cabluL7-15RL7-15R2€46.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313VBK Corp conector mamă, 20A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD7YGG 4HD25 HBL2313VBK1.81 "200.325-0.720 "Aluminiu, Nylon turnatMontaj vertical FS / FDL5-20RL5-20R2€49.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL2623VBK, 30A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD7YGN 4HD33 HBL2623VBK3.5 "30-NailonMontat pe cabluL6-30RL6-30R2€98.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4579VBK Corp conector mamă, 15A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD7YGQ 4HD35 HBL4579VBK1.5 "150.220-0.660 "NailonMontat pe cabluL6-15RL6-15R2€42.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4729VBK Corp conector mamă, 15A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD7YGT 4HD37 HBL4729VBK1.5 "150.220-0.660 "NailonMontat pe cabluL5-15RL5-15R2€45.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4779VBK Corp conector mamă, 15A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD7YGV 4HD39 HBL4779VBK1.5 "150.220-0.660 "NailonMontat pe cabluL7-15RL7-15R2€50.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323VBK Corp conector mamă, 20A,, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire
€41.53 /unitate