HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2335 Flanged Inlet, 20A, 277VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Screw Terminal, White | CE6TAB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2335 Priză cu flanșă, 20A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminal cu șurub, alb

Element: CE6TAB Model: HBL2335
€50.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare cu flanșă
CuloriAlb
Suport conectareTerminalele cu șurub
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime2.09 "
IzolațieCorp izolat
Lungime2.88 "
MaterialNailon
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ulL7-20P
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Temp. EvaluareContinuă maximă: 75 de grade. C; Minim continuu: -40 de grade. C fără impact, -25 de grade. cu impact.
Voltaj277 VAC
wattage5540 W
Lăţime2.88 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2335 Priză cu flanșă, 20A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminal cu șurub, alb
€50.22 /unitate