Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL24CM31 Fișă tată, 20A, trifazat, Delta, 3VAC, 480 poli, împământare cu 3 fire | BC4NCM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24CM31 Fișă tată, 20A, trifazat, Delta, 3VAC, 480 poli, împământare cu 3 fire

În stoc
Articol: BC8NCM Model: HBL24CM31

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€86.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de blocare
Gama de cabluri0.350-1.150 "
CuloriGalben
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.350 "-1.150"
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime2.75 "
Lungime2.33 "
MaterialNailon
Max. HP5
MontareMontat pe cablu
NEMA Rating-ulL16-20P
Număr de poli3
Număr de fire4-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăTrei faze
Voltaj480 VAC
wattage9600 W
Lăţime2.33 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24CM31 Fișă tată, 20A, trifazat, Delta, 3VAC, 480 poli, împământare cu 3 fire
€86.27 /unitate