Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510 Prize cu un singur flux, 20A, trifazic, Wye 3/120VAC, 208 poli, împământare cu 4 fire | AB5CWV 4X1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510 Prize cu un singur flux, 20A, trifazat, 3/120VAC, cu 208 poli, împământare cu 4 fire

În stoc
Articol: AB4CWV Model: HBL2510Crucea Ref: 1X980
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
€124.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
amperi20
CuloriNegru
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime1.23 "
HP2
IP Rating-ul20
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP2
MontareMontarea cu șurub
Tip montareSpălați montura
Configurare NEMAL21-20R
NEMA Rating-ulL21-20R
Număr de poli4
Număr de fire5-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Fază3 fază WYE
TipNeacoperit
Voltaj120 / 208 VAC
Voltaj3 faze WYE 120/208 VAC
wattage4160 W
Lăţime1.7 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolIP Rating-ulamperiCuloriLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2330 Prize cu un singur flux, 20A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AB4CWT 1X978 HBL2330Priză2020Negru3.28 "Nailon2L7-20R€77.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2810 Receptacle încastrat, 30A, trifazic, Wye 3/120VAC, 208 poli, împământare cu 4 fire | AB5CWX 4X1 HBL2810Priză6630Negru3.28 "Nailon3L21-30R€173.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2350 Prize cu un singur flux, 20A, 600VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC8PWD 3D040 HBL2350Priză2020Negru3.28 "Nailon-L9-20R€92.00
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL2440 Prize cu un singur flux, 20A, 3 faze, Wye 120/208VAC, 4 poli | AC8PWP 3D053 HBL2440Priză4420Negru3.28 "Nailon2L18-20R€128.08
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL2740 Receptacle încastrat, 30A, trifazic, Delta, 3VAC, 600 poli, împământare cu 3 fire | AC4PXV 8D3 HBL2740Priză2030Negru3.28 "Nailon-L17-30R€150.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2750 Receptacle încastrat, 30A, trifazic, Wye3/120VAC, 208 poli, 4 fire fără împământare | AC4PXZ 8D3 HBL2750Priză2030Negru3.28 "termoplastic2L18-30R€170.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2760 Receptacle încastrat, 30A, trifazic, Wye 3/277VAC, 480 poli, 4 fire fără împământare | AC4PYA 8D3 HBL2760Priză2030Negru3.28 "termoplastic5L19-30R€171.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510 Prize cu un singur flux, 20A, trifazat, 3/120VAC, cu 208 poli, împământare cu 4 fire
€124.57 /unitate