Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25615 mufă tată, 60A 250V, 2-P 3-W, non Nema, terminal cu șurub, gri, cu kit epoxidic | AF7LFD 21VK99

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25615 mufă tată, 60A 250V, 2-P 3-W, non Nema, terminal cu șurub, gri, cu kit epoxidic

În stoc
Articol: AF7LFD Model: HBL25615Crucea Ref: 21VK99
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
€1,825.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu kit epoxidic
amperi60
antimicrobianaNu
CuloriGri
Dimensiunea cablului0.83 - 1.3 "
CalitateSpital
IP Rating-ul30
MaterialNailon
Configurare NEMANon-NEMA
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
TipÎnvelit
Voltaj250
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)13
Lungimea navei (cm)20.96
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8536694020

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25515 mufă tată, 50A 250V, 2-P 3-W, non Nema, terminal cu șurub, gri, cu kit epoxidic | AF7LFA 21VK96 HBL2551550€1,637.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25615 mufă tată, 60A 250V, 2-P 3-W, non Nema, terminal cu șurub, gri, cu kit epoxidic
€1,825.71 /unitate