Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610RT Flush Receptacle, 30A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | BC9HZD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610RT Flush Receptacle, 30A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding

În stoc
Articol: BC9HZD Model: HBL2610RT
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
€80.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Suport conectareTerminal de inel
Evaluare curentA 30
Diametrul BCETerminal de inel
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.31 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP2
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ulL5-30R
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj125 VAC
wattage3750 W
Lăţime1.7 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610RT Flush Receptacle, 30A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding
€80.96 /unitate