Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W47 Ștecher, 20A, 125VAC, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XMF 39AW32

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ștecher HBL26W47, 20A, 125VAC, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben

În stoc
Articol: AH8XMF Model: HBL26W47Crucea Ref: 39AW32

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€116.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de blocare etanșă
amperi20
antimicrobianaNu
CuloriGalben
Dimensiunea cablului0.325 "până la 0.875"
Evaluare curentA 20
CalitateIndustrial
Înălţime3.96 "
HP1.0
IP Rating-ul65, 66, 67
Lungime2.51 "
MaterialElastomer termoplastic, Valox
Configurare plug NEMAL5-20P
NEMA Rating-ulL5-20P
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Fază1
TipNeacoperit
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
Lăţime2.51 "
Dimensiunea firuluiMin. Cablu: 16/3 SJ, 18/3 S, 18/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; Cablu: 10/3 S, 10/4 S, 10/5 S
Tipul de cablareStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)12.95
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rezistent la coroziune: Nu
    • Caracteristici speciale: Rezistent la umiditate, praf și intemperii

Variante de produs

ProdusModelConfigurare plug NEMAamperiCuloriNEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W47A mufă, 15A, 125VAC, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XLZ 39AW26 HBL24W47AL5-15P15GalbenL5-15P23-Wire1125 VAC€55.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W49 Fișă, 15A, 250VAC, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XMA 39AW27 HBL24W49L6-15P15GalbenL6-15P23-Wire1250 VAC€71.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W34 ștecher, 15A, 277VAC, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XMB 39AW28 HBL24W34L7-15P15GalbenL7-15P23-Wire1277 VAC€90.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W48 Fișă, 20A, 250VAC, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XMG 39AW33 HBL26W48L6-20P20GalbenL6-20P23-Wire1250 VAC€110.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W49 ștecher, 20A, 277VAC, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XMH 39AW34 HBL26W49L7-20P20GalbenL7-20P23-Wire1277 VAC€112.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W74 Fișă, 20A, 125/250VAC, 3 poli, 4 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XMJ 39AW35 HBL26W74L14-20P20GalbenL14-20P34-Wire1125 / 250 VAC€159.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W75 mufă, 20A, 3 faze, 250 VAC, 3 poli, 4 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XMK 39AW36 HBL26W75L15-20P20GalbenL15-20P34-Wire3250 VAC€122.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ștecher HBL26W47, 20A, 125VAC, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben
€116.47 /unitate