Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM13 Female Connector, 30A, 125/250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | BD2DRY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM13 Conector mamă, 30A, 125/250VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire

În stoc
Item: BD2DRY Model: HBL27CM13

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€198.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
Gama de cabluri0.350-1.150 "
CuloriGalben
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.350 "-1.150"
Evaluare curentA 30
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime3.86 "
IzolațieCorp izolat
Lungime2.33 "
MaterialNailon
MontareMontat pe cablu
NEMA Rating-ulL14-30R
Număr de poli3
Număr de fire4-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj125 / 250 VAC
Lăţime2.33 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM13 Conector mamă, 30A, 125/250VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire
€198.92 /unitate