Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300FBL mufă mamă, un singur conductor, 300 A, albastru | AC3WZD 2XB26

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300FBL mufă mamă, un singur conductor, 300 A, albastru

În stoc
Articol: AC3WZD Model: HBL300FBLCrucea Ref: 2XB26

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€101.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă feminină
amperi300AC / DC
Amplificatoare AC300
Gama de cabluri6 la 2 / 0
Gama de dimensiuni a cablului (in.)0.46 la 1.02
CuloriAlbastru
Material conductorAlamă
Evaluare curentA 300
Masculin FemininFemeie
MaterialElastomer termoplastic
NEMA Rating-ul3R, 4X, 12K
Stil de dispozitiv cu un singur polNas conic
Terminal de conectareȘurub dublu de fixare
TipDispozitiv cu un singur pol
Voltaj600VAC / 250VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8536698000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruamperiAmplificatoare ACTipul jacheteiLungimeMaterialNumăr de conductoriInterval de temperaturăPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300FBK mufă mamă, un singur conductor, 300 A, negru | AC3WZC 2XB25 HBL300FBK-300AC / DC300--Elastomer termoplastic--€101.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300FGN mufă mamă, un singur conductor, 300 A, verde | AC3WZE 2XB27 HBL300FGN-300AC / DC300--Elastomer termoplastic--€101.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300FR mufă mamă, un singur conductor, 300 A, roșu | AC3WZF 2XB28 HBL300FR-300AC / DC300--Elastomer termoplastic--€106.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300FW mufă mamă, un singur conductor, 300 A, alb | AC3WZG 2XB29 HBL300FW-300AC / DC300--Elastomer termoplastic--€101.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400FBK mufă mamă, un singur conductor, 400 A, negru | AC3WZN 2XB35 HBL400FBK-400AC / DC400--Elastomer termoplastic--€101.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400FBL mufă mamă, un singur conductor, 400 A, albastru | AC3WZP 2XB36 HBL400FBL-400AC / DC400--Elastomer termoplastic--€101.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400FGN Fișă mamă, un singur conductor, 400 A, verde | AC3WZQ 2XB37 HBL400FGN-400AC / DC400--Elastomer termoplastic--€101.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300FBL mufă mamă, un singur conductor, 300 A, albastru
€101.85 /unitate