Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100CS2W conector pin și manșon, mamă, 100 A, 600 VAC, 2 poli | AD9JXJ 4TAC9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100CS2W Conector pin și manșon, mamă, 100 A, 600 VAC, 2 poli

În stoc
Articol: AD9JXJ Model: HBL3100CS2WCrucea Ref: 4TAC9
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
€1,525.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pin și manșon
amperi100
Material corpCarcasă Valox 357 și acoperiș din aluminiu vopsit epoxidic
CuloriGri
Dimensiunea conductorului# 4 - # 2 AWG
Evaluare curentA 100
Condiții de expunereEtanş
MaterialCompozit
Stil de montarecordon
Număr de conductori3
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
Interval de temperatură75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact
TipStilul de împământare II
Voltaj600VAC / 250VDC
Voltaj600/250 VAC / VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8765
Înălțimea navei (cm)30.99
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipamperiDimensiunea conductoruluiEvaluare curentNumăr de conductoriNumăr de poliNumăr de fireFazăPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360CS1W Conector pin și manșon, mamă, 60 A, 600 VAC, 2 poli | AD9JXL 4TAD2 HBL360CS1WStilul de împământare I60# 6 - # 4 AWGA 603231€930.87
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360CS2W Conector pin și manșon, mamă, 60 A, 600 VAC, 2 poli | AD9JXM 4TAD3 HBL360CS2WStilul de împământare II60# 6 - # 4 AWGA 603231€1,114.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100CS1W Conector pin și manșon, mamă, 100 A, 600 VAC, 3 poli | AD9JXQ 4TAD6 HBL4100CS1WStilul de împământare I100# 4 - # 2 AWGA 1004343€1,296.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100CS2W Conector pin și manșon, mamă, 100 A, 600 VAC, 3 poli | AE4AQU 5HJ15 HBL4100CS2WPin și manșon Insulgrip, interschimbabil, corpul conectorului feminin100# 4 - # 2 AWGA 1004343€1,665.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430CS1W Conector pin și manșon, mamă, 30 A, 600 VAC, 3 poli | AE4AQZ 5HJ20 HBL430CS1WPin și manșon Insulgrip, interschimbabil, corpul conectorului feminin30# 10 - # 8AWGA 304343€588.30
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430CS2W Conector pin și manșon, mamă, 30 A, 600 VAC, 3 poli | AE4ARA 5HJ21 HBL430CS2WPin și manșon Insulgrip, interschimbabil, corpul conectorului feminin30# 10 - # 8AWGA 304343€720.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460CS1W Conector pin și manșon, mamă, 60 A, 600 VAC, 3 poli | AE4ARF 5HJ26 HBL460CS1WPin și manșon Insulgrip, interschimbabil, corpul conectorului feminin60# 6 - # 4 AWGA 604343€1,037.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100CS2W Conector pin și manșon, mamă, 100 A, 600 VAC, 2 poli
€1,525.56 /unitate