HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL316C6W Iec Pin și conector manșon, mamă, 16 A, 220-240 V, 2 poli, albastru | BD2KZU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL316C6W Conector Iec cu pin și manșon, mamă, 16 A, 220-240 V, 2 poli, albastru

Articol: BD2KZU Model: HBL316C6W

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pin și manșon IEC
CuloriAlbastru
Dimensiunea conductorului# 14 - # 10 AWG
Evaluare curentA 16
Condiții de expunereEtanş
Stil de montarecordon
Număr de conductori3
Număr de poli2
Număr de fire3
Interval de temperatură75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact
Voltaj220 - 240 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL316C6W Conector Iec cu pin și manșon, mamă, 16 A, 220-240 V, 2 poli, albastru