Dispozitivul de cablare Hubbell-Kellems HBL4100C5W conectorul IEC cu pin și manșon este utilizat în medii în care sunt necesare conexiuni electrice fiabile și sigure în aplicații. Este utilizat în unități de producție, șantiere, centre de date și centre de distribuție a energiei.
Caracteristici:
- Dispozitivul de cablare Hubbell-Kellems HBL4100C5W conectorul pin și manșon IEC are un capac cu arc care asigură o conexiune sigură și fiabilă, prevenind decuplarea accidentală chiar și în medii cu vibrații mari.
- Are o orientare dreaptă pentru conectarea și alinierea ușoară a cablului.
- Acest conector Kellems IEC pin și manșon are terminale cu șuruburi care oferă o metodă de conectare sigură și fiabilă.
- Are carcasă Zytel 801 Grade pentru material durabil și rezistent termic, sporind longevitatea conectorului.
- Acest conector Hubbell cu pin și manșon cu rating IP68, IP69K poate rezista la temperaturi cuprinse între -40 și 75 de grade C.
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre un ventilator de evacuare montat pe perete și cel pe tavan?
A. Ventilatoarele de evacuare montate pe perete sunt de obicei mai ușor de instalat și sunt potrivite pentru spații mai mici. Ventilatoarele montate pe tavan sunt mai frecvente și oferă o acoperire mai largă de ventilație.
Î. Cum funcționează capacul cu arc din conector?
A. Capacul cu arc din conector asigură o presiune constantă pe suprafețele de împerechere, asigurând o conexiune strânsă și sigură. Previne decuplarea accidentală, făcându-l ideal pentru aplicații cu vibrații sau mișcări.
Î. Care sunt evaluările IP68 și IP69K și de ce sunt acestea importante?
R. Clasamentul IP68 indică faptul că conectorul este protejat împotriva prafului și scufundarii în apă, ceea ce îl face potrivit pentru condiții dure de exterior. Clasamentul IP69K înseamnă protecție împotriva jeturilor de apă de înaltă presiune, crucială pentru aplicațiile expuse proceselor intense de curățare.
Î. Cum sporește caracteristica de împământare siguranța?
A. Caracteristica de împământare a conectorului direcționează defecțiunile electrice către pământ, reducând riscul de șoc electric și asigurând un mediu de lucru sigur.