Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL4100R12W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 100 A, 125 - 250 V, 3 poli, portocaliu | AE7ZFU 6C557

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R12W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 100 A, 125 - 250 V, 3 poli, portocaliu

În stoc
Articol: AE7ZFU Model: HBL4100R12WCrucea Ref: 6C557
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
€1,346.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul cu știfturi și manșon IEC
amperi100
Material corpNylon Zytel 101
CuloriPortocaliu
Evaluare curentA 100
Condiții de expunereEtanş
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază1
TipRecipient feminin
Voltaj125/250
Voltaj125 / 250 VAC
wattage25000
Dimensiunea firului# 3 - # 1/0 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.827
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiCuloriVoltajVoltajDimensiunea firuluiEvaluare curentHPPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL420R12W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 20 A, 125 - 250 V, 3 poli, portocaliu | AC8PZR 3D139 HBL420R12W120Portocaliu125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWGA 20-€470.51
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL420R9W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 20 A, 250 VAC, 3 poli, albastru | AC8PZU 3D141 HBL420R9W320Albastru250250 VAC# 14 - # 10 AWGA 202€443.97
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL430R12W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 30 A, 125 - 250 V, 3 poli, portocaliu | AC8QAB 3D151 HBL430R12W130Portocaliu125/250125 / 250 VAC# 12 - # 8 AWGA 30-€630.79
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL460R9W Priză Iec cu pin și manșon, mamă, 60 A, 250 VAC, 3 poli, albastru | AE7LHT 5Z913 HBL460R9W360Albastru250250 VAC# 8 - # 2 AWGA 605€1,064.12
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL460R7W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 60 A, 480 VAC, 3 poli, roșu | AE7LHW 5Z916 HBL460R7W360Roșu480480 VAC# 8 - # 2 AWGA 6010€1,004.35
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL4100R7W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 100 A, 480 VAC, 3 poli, roșu | AE7LJE 5Z925 HBL4100R7W3100Roșu480480 VAC# 3 - # 1/0 AWGA 10050€1,221.86
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL430R9W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 30 A, 250 VAC, 3 poli, albastru | AE7LJT 5Z937 HBL430R9W330Albastru250250 VAC# 12 - # 8 AWGA 307.5€592.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R12W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 100 A, 125 - 250 V, 3 poli, portocaliu
€1,346.11 /unitate