Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL4100R5W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 100 A, 600 VAC, 3 poli, negru | AC8PZK 3D133

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R5W Priză Iec cu pin și manșon, mamă, 100 A, 600 VAC, 3 poli, negru

În stoc
Articol: AC8PZK Model: HBL4100R5WCrucea Ref: 3D133

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,290.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul cu știfturi și manșon IEC
amperi100
Material corpNylon Zytel 101
CuloriNegru
Evaluare curentA 100
Condiții de expunereEtanş
HP50
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază3
TipRecipient feminin
Voltaj600
Voltaj600 VAC
wattage60000
Dimensiunea firului# 3 - # 1/0 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7775
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiEvaluare curentDimensiunea firuluiHPNumăr de poliNumăr de fireTipPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL5100R5W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 100 A, 347 - 600 VAC, 4 poli, negru | AB3TPW 1VCP2 HBL5100R5W347 / 600 VAC100A 100# 3 - # 1/0 AWG3045Priză€1,311.47
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL520R5W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 20 A, 347 - 600 VAC, 4 poli, negru | AB3TQD 1VCP9 HBL520R5W347 / 600 VAC20A 20# 14 - # 10 AWG7.545Priză€525.56
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL560R5W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 60 A, 347 - 600 VAC, 4 poli, negru | AB3TQT 1VCT4 HBL560R5W347 / 600 VAC60A 60# 8 - # 2 AWG1545Priză€1,247.06
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL420R5W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 20 A, 600 VAC, 3 poli, negru | AC8PZT 3D140 HBL420R5W600 VAC20A 20# 14 - # 10 AWG7.534Recipient feminin€479.98
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL430R5W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 30 A, 600 VAC, 3 poli, negru | AC8QAC 3D152 HBL430R5W600 VAC30A 30# 12 - # 8 AWG2034Recipient feminin€658.92
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL460R5W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 60 A, 600 VAC, 3 poli, negru | AC8QAM 3D164 HBL460R5W600 VAC60A 60# 8 - # 2 AWG1534Recipient feminin€993.58
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL530R5W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 30 A, 347 - 600 VAC, 4 poli, negru | AC8QNB 3D888 HBL530R5W347 / 600 VAC30A 30# 12 - # 8 AWG1045-€687.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R5W Priză Iec cu pin și manșon, mamă, 100 A, 600 VAC, 3 poli, negru
€1,290.83 /unitate