Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45135 Female Connector, 30A, 250VDC/600VAC, 50 400 Hz 4-Pole, 5-Wire Grounding | BC9YJY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45135 Female Connector, 30A, 250VDC/600VAC, 50 400 Hz 4-Pole, 5-Wire Grounding

În stoc
Element: BC9YJY Model: HBL45135

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€404.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
Gama de cabluri0.625-1 "
CuloriNegru
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Evaluare curentA 30
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime3.79 "
IzolațieCorp izolat
Lungime2.13 "
MaterialCompozit
MontareMontat pe cablu
Număr de poli4
Număr de fire5-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Voltaj250 Vcc / 600 VCA
Lăţime2.13 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45135 Female Connector, 30A, 250VDC/600VAC, 50 400 Hz 4-Pole, 5-Wire Grounding
€404.14 /unitate