Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL45315 Fișă tată, 30A, 600VAC, 50-400Hz | BC7XZC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45315 mufă tată, 30A, 600VAC, 50-400Hz

În stoc
Articol: BC7XZC Model: HBL45315
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
€228.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de blocare
CuloriNegru
Suport conectareTerminalele cu șurub
Cord Dia. Gamă0.625 "-1"
Evaluare curentA 30
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime2.13 "
Lungime2.77 "
MaterialNailon
MontareMontat pe cablu
Număr de poli4
Număr de fireÎmpământare cu 5 fire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMulti Fază
Voltaj250 Vcc / 600 VCA
wattage18000 W
Lăţime2.13 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45315 mufă tată, 30A, 600VAC, 50-400Hz
€228.09 /unitate