HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C6W Iec Pin și conector manșon, mamă, 60 - 63 A, 380-415 VAC | BD3PWH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C6W Iec Pin și conector manșon, mamă, 60 - 63 A, 380-415 VAC

Articol: BD3PWH Model: HBL460C6W
€812.49 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pin și manșon IEC
CuloriRoșu
Tipul cabluluiPortabil
Rezistență dielectricăMinim 3000 V
Condiții de expunereEtanş
Materialtermoplastic
Stil de montarecordon
Număr de conductori4
Număr de poli3
Număr de fire4
FazăMulti
Interval de temperatură75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact
Voltaj380 - 415 VCA
Dimensiunea firului# 8 - # 2 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C6W Iec Pin și conector manșon, mamă, 60 - 63 A, 380-415 VAC
€812.49 /unitate