HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL515CVO conector mamă, drept, 15A 125V, 5-15R, portocaliu, 1 buc | BD4AUJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL515CVO, drept, 15A 125V, 5-15R, portocaliu, 1 buc.

Articol: BD4AUJ Model: HBL515CVO
€42.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector
CuloriPortocaliu
Gama de conductori# 18 AWG la # 12 AWG
Suport conectareTerminalele cu șurub
Cord Dia. Gamă0.230 "-0.720"
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Diametrul D# 18 AWG la # 12 AWG
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
IzolațieCorp izolat
MaterialNailon
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Temp. EvaluareMax continuu - 75 de grade C, minim - -40 fara impact
Voltaj125 V
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 12 AWG

Detalii produs:

    • Seria Valise, clasa spital,

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL515CVO, drept, 15A 125V, 5-15R, portocaliu, 1 buc.
€42.85 /unitate