Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520P5W Iec Pin și mușcă, tată, 20A, 347 - 600 VAC, negru | AB3TQC 1VCP8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520P5W Iec Pin și mușcă, tată, 20 A, 347 - 600 VAC, negru

În stoc
Articol: AB3TQC Model: HBL520P5WCrucea Ref: 1VCP8
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
€513.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin IEC și mufă
amperi20
Material corpNylon Zytel 801
CuloriNegru
Tipul cabluluiPortabil
Evaluare curentA 20
Condiții de expunereEtanş
HP7.5
MaterialCompozit
Stil de montarecordon
Număr de poli4
Număr de fire5
Fază3
Tipdop
Voltaj347/600
Voltaj347 / 600 VAC
Dimensiunea firului# 1 - # 250 MCM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiCuloriVoltajDimensiunea firuluiEvaluare curentHPNumăr de poliPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100P4W Iec Pin și mușcă, tată, 100 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AB3TNF 1VCJ1 HBL3100P4W125100Galben125 VAC# 3 - # 1/0 AWGA 100-2€1,273.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320P7W Iec Pin și mușcă, tată, 20 A, 480 VAC, 2 poli, roșu | AB3TNP 1VCJ9 HBL320P7W48020Roșu480 VAC# 14 - # 10 AWGA 20-2€447.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330P4W Iec Pin și mușcă, tată, 30 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AB3TNT 1VCK3 HBL330P4W12530Galben125 VAC# 12 - # 8 AWGA 30-2€681.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330P7W Iec Pin și mușcă, tată, 30 A, 480 VAC, 2 poli, roșu | AB3TNY 1VCK8 HBL330P7W48030Roșu480 VAC# 12 - # 8 AWGA 30-2€697.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P4W Iec Pin și mușcă, tată, 60 A, 125 VAC, 2 poli, galben | AB3TPB 1VCL2 HBL360P4W12560Galben125 VAC# 8 - # 2 AWGA 60-2€965.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P7W Iec Pin și mușcă, tată, 60 A, 480 VAC, 2 poli, roșu | AB3TPG 1VCL7 HBL360P7W48060Roșu480 VAC# 8 - # 2 AWGA 60-2€953.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100P5W Iec Pin și mușcă, tată, 100A, 347 - 600 VAC, negru | AB3TPV 1VCP1 HBL5100P5W600100Negru347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWGA 100304€1,579.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520P5W Iec Pin și mușcă, tată, 20 A, 347 - 600 VAC, negru
€513.16 /unitate