HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262BLTR Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Blue | BD4CWH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262BLTR Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Blue

Articol: BD4CWH Model: HBL5262BLTR
€45.50 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriAlbastru
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 15
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Lungime3.28 "
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Voltaj125 VAC
wattage1875 W
Lăţime1.32 "
Dimensiunea firului# 12 AWG la # 10 AWG

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli cu 3 fire

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262BLTR Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Blue
€45.50 /unitate