HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262C1BLKTR Priză dreaptă, 15A, 125V, 2P - 3W, Negru | CE6QWH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262C1BLKTR Priză dreaptă, 15A, 125V, 2P - 3W, negru

Element: CE6QWH Model: HBL5262C1BLKTR
€47.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriNegru
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 15
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Voltaj125 V
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262C1BLKTR Priză dreaptă, 15A, 125V, 2P - 3W, negru
€47.31 /unitate