HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262LC1W Receptacul logic de control al sarcinii, circuit divizat, 15A, 125V, 2 poli, alb | BD4FKU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262LC1W Receptacul de control logic al sarcinii, circuit divizat, 15A, 125V, 2 poli, alb

Articol: BD4FKU Model: HBL5262LC1W
€153.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriAlb
Suport conectareÎnapoi cu fir
Evaluare curentA 15
Diametrul BCEÎnapoi cu fir
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.0 grade până la 40 de grade. C
Voltaj125 V
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262LC1W Receptacul de control logic al sarcinii, circuit divizat, 15A, 125V, 2 poli, alb
€153.43 /unitate