HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5266CBL Fișă tată cu lamă dreaptă, 15A 125V, 5-15P, albastru și alb, 1 buc | CE6QYD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5266CBL Fișă tată cu lamă dreaptă, 15A 125V, 5-15P, albastru și alb, 1 buc.

Element: CE6QYD Model: HBL5266CBL
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
CuloriAlbastru alb
Evaluare curentA 15
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
MaterialPolicarbonat
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15P
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 V
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 10 AWG

Detalii produs:

    • Insulgrip, nailon, rezistent, industrial / comercial, drept

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5266CBL Fișă tată cu lamă dreaptă, 15A 125V, 5-15P, albastru și alb, 1 buc.