Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-32-4661 Bit de impact Phillips 1 Pk5 | AA2RWF 10Z765

MILWAUKEE 48-32-4661 Bit de impact Phillips 1 Pk5

În stoc
Element: AA2RWF Model: 48-32-4661Crucea Ref: 10Z765
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
€10.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului1"
Stil BitPhillips
Lățimea lamei1 / 4 "
Lungime1"
MaterialOțel patentat
Dimensiunea punctului1
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipPhillips

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8207907585
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPkg. Cant.Preț
MILWAUKEE 48-32-4663 Bit de impact Phillips 3 Pk5 | AA2RWG 10Z766 48-32-466335€10.06
MILWAUKEE 48-32-4601 Insert Bit Phillips #2 1 inch Lungime - Pachet De 5 | AE3MLN 5EAX2 48-32-4601#25€9.11
MILWAUKEE 48-32-4444 Bit Phillips pentru gips-carton #2 Lungime de 1 inch - Pachet De 2 | AE3MLR 5EAX5 48-32-4444#22€7.41
MILWAUKEE 48-32-4422 Insert Bit #2 Square 1 inch Lungime - Pachet De 2 | AE3MLY 5EAY1 48-32-4422#22€6.05
MILWAUKEE 48-32-4423 Insert Bit #3 Square 1 inch Lungime - Pachet De 2 | AE3MMB 5EAY4 48-32-4423#32€6.05
MILWAUKEE 48-32-4620 Insert Bit | CV2PDU 415H85 48-32-4620-1€21.39
MILWAUKEE 48-32-4619 Insert Bit | CV2PDV 415H84 48-32-4619-1€15.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4661 Bit de impact Phillips 1 Pk5
€10.06 /ambalaj