HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362LC1LA Logic Load Control Receptacle, Split Circuit, 2-Pole, 20A, 125V, Light Almond | BD3ZYQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362LC1LA Logic Load Control Receptacle, Split Circuit, 2-Pole, 20A, 125V, Light Almond

Item: BD3ZYQ Model: HBL5362LC1LA
€161.78 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriMigdală ușoară
Suport conectareÎnapoi cu fir
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEÎnapoi cu fir
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.0 grade până la 40 de grade. C
Voltaj125 V
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362LC1LA Logic Load Control Receptacle, Split Circuit, 2-Pole, 20A, 125V, Light Almond
€161.78 /unitate