Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL54CM66C mufă tată, rezistent la coroziune, drept, 2-P 3-W împământare, 20A 250V, 6-20P | BC9HKM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL54CM66C mufă tată, rezistentă la coroziune, drept, 2-P 3-W împământare, 20A 250V, 6-20P

În stoc
Articol: BC9HKM Model: HBL54CM66C

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€71.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtecher cu lamă dreaptă
CuloriGalben
Evaluare curentA 20
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.53 "
Lungime2.78 "
Max. HP2
NEMA Rating-ul6-20P
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Voltaj250 V
wattage5000 W
Lăţime1.53 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL54CM66C mufă tată, rezistentă la coroziune, drept, 2-P 3-W împământare, 20A 250V, 6-20P
€71.39 /unitate