HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P9WP Iec Pin And Sleeve Plug, Male, 30 A, 125 - 250 V, Orange | BD4HZA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P9WP Iec Pin And Sleeve Plug, Male, 30 A, 125 - 250 V, Orange

Articol: BD4HZA Model: HBL560P9WP
€821.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin IEC și mufă
CuloriAlbastru
Tipul cabluluiPortabil
Rezistență dielectricăMinim 3000 V
Condiții de expunereEtanş
Materialtermoplastic
Stil de montarecordon
Număr de conductori5
Număr de poli4
Număr de fire5
Fază3
Interval de temperatură75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact
Voltaj120 / 208 VAC
Dimensiunea firului# 8 - # 2 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P9WP Iec Pin And Sleeve Plug, Male, 30 A, 125 - 250 V, Orange
€821.92 /unitate