DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL560R6W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 60 - 63 A, 4 poli, roșu | CE6THD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560R6W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 60 - 63 A, 4 poli, roșu

Element: CE6THD Model: HBL560R6W
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul cu știfturi și manșon IEC
CuloriRoșu
Rezistență dielectricăMinim 3000 V
Condiții de expunereEtanş
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de conductori5
Număr de poli4
Număr de fire5
FazăMulti
Interval de temperatură75 la -40 grade C
Dimensiunea firului# 8 - # 2 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560R6W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 60 - 63 A, 4 poli, roșu