Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W48 Priză cu lamă dreaptă, 20A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire, galben | AH8XNP 39AW63

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W48 Priză cu lamă dreaptă, 20 A, 250 V, 2 poli, împământare cu 3 fire, galben

În stoc
Articol: AH8XNP Model: HBL60W48Crucea Ref: 39AW63
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
€353.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient etanș
amperi20
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriGalben
Evaluare curentA 20
IP Rating-ul66
MaterialElastomer termoplastic, oțel inoxidabil
Tip montareSpăla
Configurare plug NEMA6-20R
NEMA Rating-ul6-20R
Numărul bandelor1
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Tip OutletSingur
Fază1
Indicator de putereNu
Suprimarea supratensiuniiNu
TipLama dreaptă
Voltaj250 VAC
Voltaj250 V
Rezistent la intemperiiDa
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Seria etanșă

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentConfigurare plug NEMANEMA Rating-ulVoltajVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W47 Priză cu lamă dreaptă, 15A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire, galben | AH8XNL 39AW60 HBL60W4715A 155-15R5-15R125 VAC125 V€321.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W49 Priză cu lamă dreaptă, 15A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire, galben | AH8XNN 39AW62 HBL60W4915A 156-15R6-15R250 VAC250 V€327.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W48 Priză cu lamă dreaptă, 20 A, 250 V, 2 poli, împământare cu 3 fire, galben
€353.51 /unitate