Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6810 Priză dreaptă, 20A 125/250V, 10- 20R, negru, 1 buc | AE7LFP 5Z839

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6810 Priză dreaptă, 20A 125/250V, 10- 20R, negru, 1 buc

În stoc
Articol: AE7LFP Model: HBL6810Crucea Ref: 5Z839
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
€90.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
amperi20
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriNegru
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
TaxăGreu
CalitateSpecificație
Înălţime0.97 "
HP1
IP Rating-ul20
Lungime3.28 "
Materialfenolic
Max. HP2
Tip montareSpăla
Configurare NEMA10-20R
NEMA Rating-ul10-20R
Numărul bandelor1
Număr de poli3-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Tip OutletSingur
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125 / 250 VAC
Voltaj125 / 250 V
wattage5000 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime1.39 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536490080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolHPamperiCerere de MediuLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300 Receptacle, Duplex, 2 poli, 3 fire împământare, 20A, 125V, maro | AB4DPU 1XC02 HBL8300Priză120Medii industriale / de utilizare intensă3.28 "termoplastic15-20R€101.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5552B Priză dreaptă, 20A 250V, 2-20R, negru, 1 buc | AC8QCA 3D213 HBL5552BPriză220Medii industriale3.28 "termoplastic22-20R€62.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210I Receptacle, unic, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15 A, 125 V, fildeș | AC8QEW 3D286 HBL8210IPriză1/215Medii industriale3.28 "Nailon0.55-15R€73.01
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210R Receptacle, unic, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15A, 125V, roșu | AD7APD 4D045 HBL8210RPriză1/215Grad de spital de uz intens3.28 "Nailon0.55-15R€71.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8362GYSA Receptacul de suprimare a supratensiunii, 20A, 125V, gri | AD7ARM 4D330 IG8362GYSARecipient cu pământ izolat120Grad de spital-Compozit-5-20R€297.66
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL8420 Receptacul 20a 250vac 15-20r 3p 4w 3ph | AE3CER 5C793 HBL8420Priză320Medii industriale-Nailon-15-20R€115.33
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8410 Priză dreaptă, 20A 125/250V, 14-20R, negru, 1 buc | AE7ZJK 6C630 HBL8410Priză2 LL (1 LN)20Medii industriale2.44 "Nailon214-20R€110.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6810 Priză dreaptă, 20A 125/250V, 10- 20R, negru, 1 buc
€90.22 /unitate